PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
分岐用銅バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
JTS1シリーズ
注文コード
87347784
品番
JTS128H
参考基準価格(税別)
¥29,790
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JTS1シリーズ
材質
銅バー
質量(g)
190(1本あたり)
種類
主幹分岐バー 主幹100A
寸法L(mm)
391
寸法t(mm)
4
表面処理
ニッケルメッキ
寸法W(mm)
15
穴数
20
穴サイズ(mm)
M5