PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
分岐用銅バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
JTS2シリーズ
注文コード
87347827
品番
JTS226
参考基準価格(税別)
¥32,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JTS2シリーズ
材質
銅バー
質量(g)
460(1本あたり)
種類
主幹分岐バー 主幹200A
寸法L(mm)
541
寸法t(mm)
5
表面処理
ニッケルメッキ
寸法W(mm)
20
穴数
20
穴サイズ(mm)
M5