PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
DINレール
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
990
高さ(mm)
7.5
注文コード
87348371
品番
JXDB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
長さ・高さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JXDシリーズ
材質
アルミニウム
長さ(mm)
990
高さ(mm)
7.5
質量(g)
177(1本あたり)
種類
IEC35mm、幅レール
長穴(mm)
5.2×10