PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
DINレール
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
7.5
注文コード
87348414
品番
JXDD
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
長さ・高さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JXDシリーズ
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
7.5
質量(g)
174(1本あたり)
種類
IEC35mm、幅レール
長穴(mm)
5.5×20.5