※商品画像

キッチンガスケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 87351845 品番 3t×10mm×10m
参考基準価格(税別)¥1,735 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)100以下 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)10 使用温度(℃)100以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87351915
2024-05-27
用途:
厨房ダクト工事
山元工務店 様

何度か使用してますが、使いやすく良い商品です。他のサイトより、モノタロウさんが安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする