ヤナセ(柳瀬)
TOPウェーブ スーパージルコニア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10枚)
注文コード
87377325
品番
M10WYZ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。
用途
キズ取り・バリ取り
粒度
#60
砥材
ジルコニア
適合材
鉄・ステンレス
外径(Φmm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応