曜日別特売
M10WYZ5 TOPウェーブ スーパージルコニア ヤナセ(柳瀬) 87377343

TOPウェーブ スーパージルコニア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード87377343品番M10WYZ5
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

波形形状で目詰まり防止!
ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。
波形なので、目詰まりを抑え研削力に優れており、空冷効果も抜群です。
ネジ式ワンタッチでしかも低コストです。

用途キズ取り・バリ取り粒度#80砥材ジルコニア適合材鉄・ステンレス外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする