SD2B3P200V15KW スターデルタ開閉器 SDシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87393372

スターデルタ開閉器 SDシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87393372 品番SD2B3P200V15KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズは、手動式の始動機で、スターデルタ始動が
可能な堅牢なドラム構造のスターデルタ開閉器です。ス
ターデルタ始動とは、電動機の始動による電源の電圧降下
を緩和させるための始動方法の一つで、広く一般的に用い
られています。
スターデルタ始動では、まず固定子巻線をスター接続し
て、電動機を始動させます。その後、電動機の回転速度が
ほぼ定格になった後、デルタ接続に切り換えて定格運転を
始めます。この方法により、始動電流を1/3に制御でき、
始動トルクも1/3に減少します。始動の際には、無負荷あ
るいは、軽負荷の状態にする必要がありますが、安価で取
り扱いも容易なため広く利用されています。

種類継電器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)15 材質鋼板 アイボリー 接続端子M6ねじ(線押え) 定格絶縁電圧(V)AC250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87393372
2019-11-13
用途:
機械整備
卸売・小売業

商品の取付寸法で7.5KW用のサイズが必要だったのですが、
15KW用を購入。
サイズのラインナップ再考お願いします。

対象商品:
87393372
2017-07-05
用途:
交換用
近畿興業株式会社 様 (製造業)

良い商品 ありがとうございました。とても良い取引ができました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします

対象商品:
87393372
2016-11-11
用途:
プレス機の油圧ポンプ起動用
末永電気保安管理事務所 様 (サービス業)

他社の製品が製造中止になっていた為、代替品として購入し交換した。
順調に起動でき満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする