画像準備中

ニッスイ液面リレーフロート(錘)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 概略質量(g)500(2個) 使用温度(℃)-10〜50 注文コード87394176 品番TBLS
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は概略質量・使用温度など5種類から選べます 他の種類を見る

ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。

用途
重油、軽油、灯油など
水用 上・下限動作用(TBL12標準セット付属品)
付属品吊りひも(TBLR 3m) 質量(g)500(2個) 種類アクセサリ:錘 使用温度(℃)-10〜50 比重0.85〜1.05 耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上 材質(錘)硬質塩化ビニール 概略質量(g)500(2個)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
汚水槽ポンプ制御用、代替交換
製造業

リレーフロート(錘)のヒモが切れて脱落したため、代替交換用しました。問題なく作動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする