曜日別特売
TEN708 ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87395061

ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数8P
寸法A(mm)76
寸法B(mm)68
内容量1個注文コード87395061品番TEN708
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
取付方式直付け極数8P寸法A(mm)76定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7寸法B(mm)68端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジアズワン品番64-1103-90定格電流(JIS)(A)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 産業用機器の組み立て
有限会社モリ電子

制御盤内の追加工に使い使いました。小さい端子台なので収まりが良いです。

対象商品 : 87395025
2022-03-31
用途: 制御盤・配線の中継箱

固定用の切り欠き・貫通穴が対角でなく直線状にあるため使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする