PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
極数
7P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87395262
品番
TEN807
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
7P
端子間ピッチ(mm)
8
端子ねじ
M3.5×7
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1104-09
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15