曜日別特売
TQB60D02 大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87405936

大容量組端子台 TQBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子ねじM4/M6
極数2P
端子間ピッチ(mm)50
内容量1個注文コード87405936品番TQB60D02
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
取付方式DINレール結線方式ネジ極数2P端子ねじM4/M6端子間ピッチ(mm)50定格電流(JIS)(A)90定格電流(UL)(A)85アズワン品番64-1102-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87405893
2022-01-26
用途: 自動車の電源に使用
農・林・水産業

ケースに収める必要はありますが、バッ直の大電流を安全に分岐させることが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする