PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
DINレール
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1005
高さ(mm)
10
注文コード
87406821
品番
TRDA2K
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
長さ・高さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRDAシリーズ
材質
アルミニウム(黒色アルマイト)
長さ(mm)
1005
高さ(mm)
10
質量(g)
215(1本あたり)
種類
IEC・C形、兼用レール
長穴(mm)
5.2×10