レール支え

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 高さ(mm)90 仕様TRGCシリーズ 注文コード87406882 品番TRGC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は高さ・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様TRGCシリーズ 質量(g)90(1個あたり) 材質鋼板 表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 高さ(mm)90 アズワン品番64-1098-40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
天井ステーの代用
製造業

LEDライトの天井ステーに代用しました。ばっちり決まりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする