PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
レール支え
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
高さ(mm)
90
仕様
TRGCシリーズ、30°形
注文コード
87406891
品番
TRGC2A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRGCシリーズ、30°形
質量(g)
90(1個あたり)
材質
鋼板
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
高さ(mm)
90
アズワン品番
64-1098-42