TT10SUK レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87407223

レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)8注文コード87407223品番TT10SUK
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

二段式 取付スペース削減
狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。

取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)8最大電流(A)15接続可能電線(mm2)1.25定格電流(JIS)(A)15定格インパルス耐電圧(kV)6定格電流(IEC)(A)-適合レール35mm幅DINレール対応二段式端子台定格電流(UL)(A)-タイプ2段形端子台(ジャンプアップ)質量(g)18(1極あたり)温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)1.25準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)アズワン品番64-1097-15耐電圧(V/min)2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946326
2018-04-11
用途: 盤が狭いとき
テイ シークェンス建設業・工事業

端子台を二段にすると上下を考えながらの接続となり、繋ぎ込み速度が落ちますので本当は使いたくありません。
しかしながら盤の大きさは制限される事があり、そういった場合に致し方なく利用しています。
商品は問題無い物です。しかしながらこういった事情によりどうしてもこの商品を好きになれません。
坊主憎けりゃ袈裟まで憎いのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする