取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)500結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)8最大電流(A)20接続可能電線(mm2)2定格電流(JIS)(A)20定格インパルス耐電圧(kV)6定格電流(IEC)(A)20適合レール35mm幅DINレール対応二段式端子台定格電流(UL)(A)-タイプ2段形端子台(セルフアップ)質量(g)13(1極あたり)温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)2500