PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
8P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
15P
16P
20P
1P
13P
14P
入出力数
1対1
1対1
1対2
2対2
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87411554
品番
TWM20B08
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
極数
8P
端子間ピッチ(mm)
4.6
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
16/22
定格電流(UL)(A)
14/16
アズワン品番
64-1103-18