PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
6P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
14P
15P
16P
18P
20P
24P
25P
30P
22P
端子ねじ
M3.5×8
M3.5×8
M3×8
端子間ピッチ(mm)
8
8
9.5
全57種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87417337
品番
TXM10S06
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
アズワン品番
64-1098-69