ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
極数6P
内容量1個注文コード87417924品番TXM15006
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
取付方式直付け極数6P端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジアズワン品番64-1100-98定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする