ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
極数8P
内容量1個注文コード87417933品番TXM15008
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
取付方式直付け極数8P端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジアズワン品番64-1100-99定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする