PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
極数
5P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
9P
10P
12P
15P
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418502
品番
TXM5005
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
5P
端子ねじ
M5×10
端子間ピッチ(mm)
15
定格電流(JIS)(A)
80
定格電流(IEC)(A)
60/80
定格電流(UL)(A)
30/65
アズワン品番
64-1100-52