PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
極数
6P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
9P
10P
12P
15P
17P
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418737
品番
TXM60006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M16×40
端子間ピッチ(mm)
64
定格電流(JIS)(A)
600