PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ
商品レビューを投稿する
極数
20P
2P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
14P
15P
18P
20P
22P
24P
25P
30P
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418861
品番
TXM720
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
20P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7.3
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
10
アズワン品番
64-1098-60