PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
極数
24P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
12P
14P
15P
16P
18P
20P
22P
24P
25P
30P
端子ねじ
M3×8
M3.5×8
M3×8
端子間ピッチ(mm)
8
8
9.5
寸法A(mm)
216
216
216
40
48
56
64
72
88
104
120
136
144
152
168
184
200
224
264
43
53
62
81
100
119
138
157
167
176
195
214
233
252
262
309
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87419771
品番
TXUM10SM324
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
245
取付方式
直付け
極数
24P
寸法A(mm)
216
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
8
寸法B(mm)
207
端子ねじ
M3×8
適合電線(mm
2
)
2
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-48
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15