‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419815 ‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419815 ‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419815 ‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419815

インフォポスト A4

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87419815 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

A4 サイズの屋外用チラシケース !
ハイグレードな屋外用チラシケースで厚いプラスチックの成型品!
見栄えを重視する方に最適簡易なチラシケースでは満足できなかった方にオススメです。

材質プラスチック 用途チラシを24 時間無人で配布 付属品結束バンド4 本( 高耐候性仕様)、「ご自由にお取りください」シール(屋外対応耐候性シール)、取付ネジ2本 使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。 質量(g)約651 収納枚数A4 用紙(約200枚) 外形寸法(cm)24.5×34.5×6.5 内寸(cm)22.0×30.0×2.5
注意
※「インフォポスト」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090397)。「SNAP SHUT」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090398)。※完全防水ではありません。ひさしのあるところで直接雨がかからない場所への設置がオススメです。直接雨がかかる場合には、チラシを透明な封筒に入れてお使いください※輸送や製造上、小キズやスリ傷がある場合がありますが不良ではありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87419842
2020-09-03
用途:
チラシ配布
製造業

中のものを取り出しやすく、またある程度雨をしのいでくれるので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする