曜日別特売
‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419842

 

‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419842
‐ インフォポスト A4 InFoPak 87419842

インフォポスト A4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
透明
内容量1個注文コード87419842品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

A4 サイズの屋外用チラシケース !
ハイグレードな屋外用チラシケースで厚いプラスチックの成型品!
見栄えを重視する方に最適簡易なチラシケースでは満足できなかった方にオススメです。

用途チラシを24 時間無人で配布材質プラスチック付属品結束バンド4 本( 高耐候性仕様)、「ご自由にお取りください」シール(屋外対応耐候性シール)、取付ネジ2本使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。透明質量(g)約652収納枚数A4 用紙(約200枚)外形寸法(cm)24.5×34.5×6.5内寸(cm)22.0×30.0×2.5
注意
※「インフォポスト」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090397)。「SNAP SHUT」はテクテク株式会社が登録商標出願中です(商願2017-090398)。※完全防水ではありません。ひさしのあるところで直接雨がかからない場所への設置がオススメです。直接雨がかかる場合には、チラシを透明な封筒に入れてお使いください※輸送や製造上、小キズやスリ傷がある場合がありますが不良ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87419842
2020-09-03
用途: チラシ配布
製造業

中のものを取り出しやすく、またある程度雨をしのいでくれるので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする