曜日別特売

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBS

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード87426701品番WPBS221ON
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電磁開閉器

種類埋込形/防雨形ボタン数1定格使用電流(A)4、2、1定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC110/AC220/AC440絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP64ボタン文字ONタイプ一般閉路 (ケース付)材質(ケース)ABS樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87426701WPBS221ON87426394WBST 221 ONWPBS221ON 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426394操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87426726
2021-09-22
用途: ポンプのリモコンスイッチに使用
建設業・工事業

コードを入れるところのパッキン及び締め付けるネジが付いていない。

対象商品 : 87426726
2017-10-29
用途: 大型ウィング車の上下スイッチ
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

押しボタンがON・OFFではなく、上・下があれば尚いい。
ボタンの表示が変わるだけでボディーメーカーの専用品になる。
発注してから届くまで1~2週間はあたりまえ。
モノさんのほうがだんぜん早い。
使えるものは何でも使う。
でないと車を止めてしまうから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする