M5 エンジ #5000 セラミック砥石 シャプトン 87426875

セラミック砥石

(9件のレビュー)
取扱い終了
粒度
内容量1個注文コード87426875品番M5 エンジ #5000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付)
【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
従来の仕上砥にありがちなつるつる感がなく、くいつきが良く研削力の優れた砥石。

用途鰻裂き包丁、割烹等の高級刃の仕上、ノミ、カンナの仕上。粒度目安5000寸法(mm)210×70×5エンジ種類仕上砥
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87426927
2022-05-16
用途: 良いです。

評判どおりでした。水の浸透が必要ないのですぐに使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 87426902
2020-11-04
用途: 包丁のメンテナンス

やっぱり間違いありません。いつも使って納得の逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 87426927
2020-07-22
用途: 調理用包丁砥ぎ
ロティスリー ル・ボヌールサービス業

中砥石の中でもセラミック砥石は包丁を早めに仕上げたいときに使いやすいのでお勧めしたい。

対象商品 : 87426893
2020-06-08
用途: 刃物の研磨
三上貞直日本刀鍛錬道場製造業

研磨力が優れていて、使用していて石気がないことがうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 87426902
2018-06-07
用途: 木工具の研ぎ
岩月鍍金工業株式會社

砥石の減りが少ないので、平面を保てます。その爲正確な研ぎが可能です。接着されている木台は不要です。研ぎ塲の台にぶつかる爲、切断しています。

1が参考にしています
対象商品 : 87426857
2017-05-07
用途: 包丁の研ぎに

以前シャプトンの同じシリーズ2000番を使っていました 少し粗目をとお思い購入しました いい感じでよく研げます 素人でもOKです

対象商品 : 87426866
2019-01-19
用途: 砥ぎの超仕上げ前の砥ぎに使用
その他業種

同じくシャプトンの#5000の仕上げ前に使用してみたが、刃物の密着性もよく、比較的早く砥ぎあがる。その割に硬度も高いようで、面直しの回数も減った。

対象商品 : 87426841
2016-11-02
用途: 食品加工場内でのステンレス包丁研ぎに使用
有限会社アグリプロセス宮崎製造業

ステンレス包丁研ぎに使用しており研磨には満足いたしておりますが、研げる部分が薄いため消耗が早いのが難点です。もう少し研磨部分が多いと助かりますが・・・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする