PWT511 フロアタイル ロイヤルウッド(ベネチアンチーク) 東リ 87427051

フロアタイル ロイヤルウッド(ベネチアンチーク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード87427051 品番PWT511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様表層透明ビニル層0.3mm 寸法(mm)150×900 面取R 全厚(mm)3
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする