※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
基準座KZFB(フランジ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87438181
品番
KZFB25
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
5
材質
SCM420
質量(g)
94
タイプ
エアー穴なし
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応