※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZFA23 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438294 KZFA23 基準座KZFA(フランジ付) ナベヤ 87438294

基準座KZFA(フランジ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87438294 品番 KZFA23
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)23 寸法B(mm)10 寸法C(mm)39 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15 寸法F(mm)25 寸法G(mm)5 材質SCM420 質量(g)62 タイプエアー穴なし 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする