※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
基準座KZFA(フランジ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87438355
品番
KZFA29
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
10
材質
SCM420
質量(g)
79
タイプ
エアー穴なし
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応