※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
基準座(丸型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87438644
品番
KZR2019
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
公差B(mm)
+0.01/0
寸法B(mm)
19
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
0.2
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
17
材質
SCM420
質量(g)
49
C
(並目)M8×1.25
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応