ハイトブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87438802 品番HBL18150
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)180 寸法C(mm)150 寸法D(mm)150 寸法E(mm)60 寸法F(mm)24 寸法G(mm)70 寸法H(mm)25 寸法I(mm)60 寸法J(mm)50 寸法K(mm)35 寸法L(mm)138 寸法M(mm)120 寸法N(mm)50 寸法O(mm)35 寸法P(mm)23 寸法Q(mm)25 寸法R(mm)123 材質FCD450 T17 質量(kg)11 S(並目)M16×2 熱処理焼鈍 適合ボルト(メートルねじ)M16 公差C±0.02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする