PH17-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 87439816

PH17-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 87439816 PH17-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 87439816

プラグカプラー (ホース取付用)

(79件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズ1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 注文コード87439816 品番PH17-Steel
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は相手側取付サイズ・最高使用圧力など5種類から選べます 他の種類を見る
相手側取付サイズ1/4 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 使用流体空気 用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 寸法T(Φmm)7 相手側ホースサイズ1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87439816 PH17-Steel 20734744 PH17-Steel プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 1個 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
モノタロウのエアホースと使ってエアーが漏れます
教育・研究機関

モノタロウのエアーホースPVC内径13mm( 注文コード 64441213)と使用しようとした所,接続部からエアーが漏れてきます。
エアー圧力は0.8MPaだったので耐圧は問題ないのですがプラグカプラーのT寸法が同社ステンレス製や他メーカーよりも1mm小さいのが原因かと思われます。
初期不良というか不良商品だと思いますがシールテープを巻いてどうにかしたので使えてはいます。

2025-08-12
用途:
コンプレッサーへの取り付け
株式会社新井食品総本舗 様

8ミリの内径でしたのでこちらと9mmと購入
どちらか合えばよいと思いました。
結果7ミリではぶかぶかでした。
1ミリの違いは大きいものですね。

2025-10-16
用途:
エアーホ−ス
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて丈夫で満足しています。又購入しようと思います。

2024-12-19
用途:
装置試運転
製造業

ホームセンターや設備ショップで探しても見当たらないサイズで助かりました。
種類がたくさんあり選べてよかった。

2024-10-10
用途:
エアーホースのワンタッチ接続

コストが安いため心配したがエア漏れもなく良い製品です。

2024-12-12
用途:
空気配管
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
20734744
2024-09-06
用途:
PVCエアーホースに取付け

メーカー製と使用感に違いは無いと思うので、安いので充分です。

対象商品:
20734744
2023-10-22
用途:
エアコンプレッサー用です

ホースに取り付け、締めつけバンドで締めます。カップラーの方はエア漏れの不具合がありましたが、こちらは大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする