ホッカイボイド 1m

(7件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 87440832 品番 50MMX1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。

用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。 厚さ(mm)2 質量(kg)1.2 長さ(m)1 内径(Φmm)50 外径(Φmm)54

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:666

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
Using for concrete forms- deck piers.
Brian Fitzmaurice, General Contractor 様 (建設業・工事業)

Delivered on time, packaged well, quality product. Wish there were more options on sizes and price was a bit lower. Otherwise, all good.

対象商品:
87440884
2022-11-16
用途:
チューブ保管
製造業

1mチューブものを何本も入れて保管用に購入しました。
これが絶妙にしっかりしてて使いやすいですね。

対象商品:
87440884
2022-02-22
用途:
収蔵品の図案収納時の紙管(芯)として使用
製造業

長さ調整のためカットして使いましたが、使い易く厚みなども丈夫で思った以上の品質で大変満足しています。次の収納品のときにも検討したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87440832
2020-05-04
用途:
遊び
教育・研究機関

目的のものとは異なっており、しばらく試みたが、使用は中止した。

対象商品:
87440832
2019-02-10
用途:
ゴムマットの巻き取りの芯として
建設業・工事業

ゴムマットを運ぶ為、巻き取り用の芯材を探してて、このボイドを使用した。強度もあり軽いので大変満足。

3人が参考にしています
対象商品:
87440857
2016-03-31
用途:
バイク部品梱包資材
2T PROJECT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートバイのフロントフォークを宅配便で送る時、
重量があり長物の梱包資材がありませんでした。
本来、建設資材ですがバイク部品を梱包するのに
もってこいでした。

4人が参考にしています
対象商品:
87440866
2014-10-10
用途:
外部の改修工事において、排水管撤去後の仮設配管。

風雨に曝されても、使用に影響にない程度の損傷で、仮設樋として重宝しております。
次の現場で、排水管を撤去し、復旧までの期間がある場合、購入する意向です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする