300MMX2M ホッカイボイド 2m 北海紙管 87440981

ホッカイボイド 2m

(16件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
内径(Φmm)300
内容量1セット(2本)注文コード87440981品番300MMX2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。

用途
各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
厚さ(mm)5長さ(m)2内径(Φmm)300外径(Φmm)310
注意
配送状況により、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440911
2024-09-13
用途: 大サイズのキャンバスの巻芯及び梱包として使用
教育・研究機関

強度があるので運搬時も保管時も安心して使えます。紙製なので、使用後の処分も比較的容易にできる点が良いと思います。

対象商品 : 87440911
2023-01-18
用途: 梱包用に使用します
ヒデックスメタル卸売・小売業

紙管の中でもシッカリしていて商品が潰れる事無く送れるので助かります。
2000㎜以上の商品も切込みを入れ繋いで使用できるので良い商品です。
只、金額がもう少し安ければ助かりますが。

対象商品 : 87440945
2022-09-14
用途: 農機具 乾燥機 排塵ダクトに使用
静岡製機株式会社製造業

軽く静電気も無く加工しやすい。曲がりやつなぎはスパイラルの部材を使用すれば安価に仕上がる。

1が参考にしています
対象商品 : 87440945
2021-09-16
用途: 商品ケース
サービス業

軽いうえに強度も充分な上にさらに加工し易いとイイ事ずくめのボイド管です。

対象商品 : 87440927
2021-05-06
用途: 釣り竿の搬送に利用。
建設業・工事業

加工もしやすいですし、強度もあって、満足しています。

対象商品 : 87440911
2020-04-15
用途: ディスプレイのカーテンを巻くため

縫って幅広の布を現場に持参するために2mあるととても、重宝しました。

対象商品 : 87440972
2020-05-18
用途: ウッドデッキの基礎工事
サービス業

大きいので配送してもらえるのはありがたいです。
納期も早かったです。

対象商品 : 87440911
2019-08-01
用途: 釣具、ポスター発送
運輸・通信業

カッターで簡単に切れますし
強度もあるので特殊な物の発送には最適
だと思います。
価格も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする