リヒレンVネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87441155 品番 100×30m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

引張強さが大きい。
耐候劣化が少なく、耐用年数が長い。
しわになり難い。目ズレが発生し難い。
収縮が少なく、寸法安定性がよい。焼却しても有毒ガスが発生しない。

幅(mm)1000 長さ(m)30 ブラック メッシュ18 材質ポリオレフィン系樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87441112
2016-12-22
用途:
アルミ雨戸の張り替え
卸売・小売業

いつも使ってるので商品はおなじみですが、今回はモノタロウで発注しましたが到着まで日数がかかるので驚きです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする