過巻き警報機(スイッチ)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87445452 品番TA012A
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

過巻き防止用の警報スイッチです。

仕様対雨 質量(g)105 電源バッテリー 定格電圧(V)DC12〜24 定格電流(A)1以下(入力電流)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87445452
2025-03-23
用途:
クレーンの安全装置
建設業・工事業

レビューを見て不安はありましたが、ユニックには合うようですね。取り付けもすんなりでした。

2023-03-31
用途:
タダノ移動式クレーンに使用しようかと。
有限会社 山田建築店 様

タダノz500移動式クレーンの過巻きスイッチが不調だったので、交換しようと購入しましたが、パット見は形もよく似てポン付けできそうでしたが、スイッチ自体が一廻り大きくクレーン側の鉄ガードに入りませんしネジ穴も違うので加工が必要です。
配線もクレーン側動作とは+−が逆で舌。そもそもタダノ用かも知らないで購入したので、こちらが悪いのですが、とにかく私のタダノには、そのままでは使えません。
純正部品を取り寄せたほうが良いです。

対象商品:
87445452
2020-11-20
用途:
簡易クレーンの過巻リミットスイッチ交換

タダノの簡易クレーンには適合しませんでした。
大きすぎるし、取り付け穴の位置も全く違います。

対象商品:
87445452
2019-05-16
用途:
部品の交換
太田工業 様 (建設業・工事業)

純正とまったく同じ感じで取り替えもすんなり出来て満足

5人が参考にしています
対象商品:
87445452
2021-02-13
用途:
ユニック車の仮スイッチ
合同会社総和空設 様 (建設業・工事業)

タダノ製ユニック車の過巻装置に使用す予定でしたが、設置部に入らない為メーカー部品購入時までの仮で使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
87445452
2018-07-06
用途:
安全装置

問題なく使用できています。後は耐久性は使用してどうなるかです。

1人が参考にしています
対象商品:
87445452
2017-09-08
用途:
ウインチの過巻きリミット増設
個人のお客様

商品名に「警報機」と書いてありますが、カッコ書きが正しく「スイッチ」のみの機能です。少し紛らわしいですね!内部はPanasonicのFS型マイクロスイッチ(AVM3225)が入っており、NO結線でレバーと連動しています。5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC/0.4A 125V DCの容量です。NC接点もありますので、ハンダ付けで配線を付け替え、過巻きリミットスイッチとして利用予定です。適切な重錘のグラム数が記載されているとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87445452
2017-09-08
用途:
ウインチの過巻きリミット増設
個人のお客様

商品名に「警報機」と書いてありますが、カッコ書きが正しく「スイッチ」のみの機能です。少し紛らわしいですね!内部はPanasonicのFS型マイクロスイッチ(AVM3225)が入っており、NO結線でレバーと連動しています。5A 125V AC/5A 250V AC/5A 30V DC/0.4A 125V DCの容量です。NC接点もありますので、ハンダ付けで配線を付け替え、過巻きリミットスイッチとして利用予定です。適切な重錘のグラム数が記載されているとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする