スーパーバックアラーム

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87445583 品番 BA121-11
参考基準価格(税別)¥16,650 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電子音のため、他のアラームと区別できます。

仕様対雨 質量(g)900 周波数(Hz)1900±200 定格電圧(V)DC12〜24 定格電流(A)0.5 音圧112±4dB 発音体スピーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ホイールローダーのバックブザー交換
有限会社 柴藤自動車 様

通常の部品商経由やメーカーからの仕入れに比べて、日数も価格も抑えることが出来ました

2025-10-18
用途:
タイヤショベルのバックブザーとして
その他業種

タイヤショベルのバックブザーとして使用。純正品と遜色なし。
もう少し安ければいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする