YEC
YECの トラック保安・安全用品
YECの トラック用警報器
ハイアラーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87445784
品番
BA039-06
参考基準価格(税別)
¥33,430
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
音圧
(L)97±4dB
(M)107±4dB
(H)112±4dB
仕様
音量切替ブリッジ、対雨
質量(g)
1680
周波数(Hz)
700〜1500
定格電圧(V)
DC48
定格電流(A)
1以下
発音体
ドライバー