音声合成右左折・バックアラーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87446527 品番BA111-11A
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
音圧
最大90±5dB,
減音80±5dB
定格電圧(V)DV12〜24 定格電流(A)0.4以下 発音体スピーカー 質量(g)700 仕様対雨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87446527
2020-07-13
用途:
機械取付
飯田ヂーゼル株式会社 様

代理注文です。実感はわかりませんが、クレームはないので大丈夫なのだと思います。

対象商品:
87446527
2019-09-28
用途:
車両への取り付け
株式会社ジオテック 様

メルセデス・ベンツに取り付けしました。
最近は高齢の方が運転する事が多く少しでも廻りに注意を促したいとの事で取り付けしましたが、右左折及び後退時に程よい音量でアラームが鳴り、ライト点灯時は音量が下がりますので騒音にもならず良いと思います。
アラームを発したくない場合もある為、電源にスイッチを入れてオフにできるようにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする