※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
プリズムブロックS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87449616
品番
623-02
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FC250
熱処理
焼鈍
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
3
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応