※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
プリズムブロックS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87449634
品番
623-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FC250
熱処理
焼鈍
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
13.5
寸法F(mm)
47
寸法G(mm)
29
寸法H(mm)
3
質量(kg)
1.2