※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

623-04 プリズムブロックS型 ナベヤ 87449652 623-04 プリズムブロックS型 ナベヤ 87449652

プリズムブロックS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87449652 品番623-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質FC250 熱処理焼鈍 寸法A(mm)300 寸法B(mm)50 寸法C(mm)36 寸法D(mm)32 寸法E(mm)17 寸法F(mm)66 寸法G(mm)38 寸法H(mm)3 質量(kg)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする