CZ385 補助ミラー後方確認用 カーメイト 87452687 CZ385 補助ミラー後方確認用 カーメイト 87452687 CZ385 補助ミラー後方確認用 カーメイト 87452687 CZ385 補助ミラー後方確認用 カーメイト 87452687

補助ミラー後方確認用

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87452687 品番CZ385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

車体後方の下側に隠れている障害物や人を確認するための補助ミラーです。バックする時の安全確認に便利です
視界の広い3D曲面のミラーなので、目視やサイドミラー・ルームミラーでは見えない範囲を補えます
ミラー部分の位置調整や角度調整が可能です

用途隠れた障害物が見える車内取付の補助ミラー 質量(g)142 取付寸法(mm)120×40(平面) 適合車種天井の高い軽自動車やコンパクトカー、ミニバンで、リアウィンドウの角度が約35度以下の車種にお勧めです RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車種への適合は必ずカーメイト適合情報をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
中古車整備

スズキソリオに使用。後退時にルームミラー視認すると見難いです。やはり鏡面が小さいと思います。これでは気休めと思われても仕方なしです。

対象商品:
87452687
2021-10-17
用途:
バックカメラ無しの車における後方確認
有限会社真 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バックモニターを購入する仏用がなくなりました。
車内に取り付けで十分工法が認識できます。いい買い物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
87452687
2016-12-01
用途:
プロボックスにつけています。
雄正堂 様

バックの時に役に立ってます。プロボックスの場合、リアゲートが立ってますので良く見えます。

2人が参考にしています
対象商品:
87452687
2016-08-18
用途:
リフト事故防止の為リフトの後方に取付

リフトでバックする際に、後方向が見えない為、取付ました。
後方の障害物が、リフトを降りなくても見えるので非常に良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
87452687
2016-03-27
用途:
駐車時の後方確認

湾曲ミラーによって目視確認ができない死角であるクルマの後方下部を映し出すことができる、軽箱バンにはすばらしい逸品です。
ただ、ちょっと装着場所を見つけるのに時間がかかったのと、装着方向に戸惑った点が.....プレミアム馬鹿な私にはもう少し丁寧な説明書きが欲しかったです。
当然ながら夜間は全く役にたちませんが昼間はそこそこ見えます。

2人が参考にしています
対象商品:
87452687
2014-03-06
用途:
廊下のコーナーミラーとして
株式会社マイスティア 様

安全対策の一環として廊下のコーナーミラーとして使用しています。ガラス素材ではないので破損時でも安全かと思います。視界も十分にあります。

1人が参考にしています
対象商品:
87452687
2024-03-30
用途:
社用車に

昼間は、見やすいですが バックライトを明るいものにしないと 夜は、見えませんね
(当たり前ですが)

対象商品:
87452687
2022-01-11
用途:
乗用車の後方確認用

取付方法が両面テープで落下不安。後方確認は、見えないことは無い程度。慣れれば良いかもしれないが、有れば便利程度の視界と解像度。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする