しっかり消臭 シート下400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード87453116 品番D201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートの下からしっかりと消臭
タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭
こぼれにくいゲルタイプ
消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります
ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様

用途車内の置型消臭剤 成分消臭剤、銀含有ゼオライト、ゲル化剤 形状ゲル状 質量(g)470 タイプ銀イオン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする