※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEDE1866XL1P DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 Weed 87457284 DEDE1866XL1P DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 Weed 87457284 DEDE1866XL1P DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 Weed 87457284 DEDE1866XL1P DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866 Weed 87457284

DEVOLG ニトリルタッチパネル手袋 DE-1866

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87457284 品番 DEDE1866XL1P
参考基準価格(税別)¥494 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。
手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。
薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。

サイズLL ゲージ数18 規格EN388:2016/2131X 機能タッチパネル対応 入数(双)1 全長(cm)25 質量(g)47 材質コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル 厚さ(mm)1.25 手のひらまわり(cm)18 中指長(cm)8.5 用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適 トラスコ品番350-7228
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。
※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。
※使用後は汚れを洗い落として、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61499279
2022-09-22
用途:
宅配業には弱すぎでした

通気性、ダンボールのグリップ力共に優秀なんですが、軽作業向きでした。運転150km、宅配荷扱い90個でしたが、たった一日でボロボロにゴムが剥げてしまいました。

対象商品:
61499279
2021-05-23
用途:
仕事に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で作業しながら携帯端末を打たなくてはならなくなった為に購入しました 物はしっかりして長持ちしそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする