※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEDE355_M_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457433 DEDE355_M_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457433 DEDE355_M_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457433 DEDE355_M_1P 天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355 Weed 87457433

天然ゴム背抜き手袋 DEVOLG DE-355

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 87457433 品番 DEDE355_M_1P
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせることにより、優れた伸縮性と通気性で、快適に作業を行なえる作業用手袋です。
天然ゴムコーティングの特殊すべり止め加工により、水に濡れたものでもしっかりグリップ力を発揮します。
物流、運搬作業の方におすすめです。

用途
物流・運搬作業に。
建築、土木、農業、林業に。
園芸、日曜大工、家庭の作業に。
清掃・サービス業に。
サイズM 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)17.8 材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン ゲージ数13 機能伸縮性、通気性 入数(双)1 トラスコ品番350-7205 厚さ(mm)1.28 質量(g)53.5 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする